SARAYA(サラヤ)
除菌・漂白剤 ジアクリーナー 5kg
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
04962856
品番
40136
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
界面活性剤入りの漂白剤です。
まな板などの調理器具やふきんの除菌・漂白にお使いください。
用途
ふきん・まな板などの漂白・除菌・除臭。
トラスコ品番
634-7399
材質
容器(ボトル・袋):PE、キャップ:PE
タイプ
塩素系
容量(kg)
5
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売(品番:92091カップ+ノズルセット)です
※目、小児に注意
※酸性不可
※必ず換気
※炊事用手袋使用