SARAYA(サラヤ)
ひまわり洗剤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(3個)
トラスコ品番
650-9959
注文コード
04962872
品番
32410
参考基準価格(税別)
¥16,020
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
油脂やタンパクの頑固な汚れの洗浄にお使いいただけます。
用途
食器洗浄機用洗剤
トラスコ品番
650-9959
容量(kg)
6
材質
水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、カルボン酸塩
容器仕様
ボトル
香り
無香料
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用濃度
0.1~0.3%