曜日別特売
32411 ひまわり洗剤 SARAYA(サラヤ) 04962969

ひまわり洗剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
トラスコ品番650-9967
内容量1個注文コード04962969品番32411
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

油脂やタンパクの頑固な汚れの洗浄にお使いいただけます。

用途
食器洗浄機用洗剤
トラスコ品番
650-9967
容量(kg)
13
材質
水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、カルボン酸塩
容器仕様
ボトル
香り
無香料
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用濃度
0.1~0.3%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする