画像準備中

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ- 勝手 寸法B(mm)12 注文コード04963016 品番SVNSR 1212M-12-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300
この商品は適合チップ・勝手・寸法Bなど24種類から選べます 他の種類を見る
勝手 寸法L1(mm)- 寸法B(mm)12 寸法L2(mm)- 用途小内径ボーリングシステムバー(角シャンク L型タイプ) 仕様- 寸法H(mm)12 適合チップ- 寸法LF(mm)150 レンチLTW-10S、LW-1.5 寸法WF(mm)- 寸法HF(mm)- 寸法LU(mm)- 寸法HBKW(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする