SARAYA(サラヤ)
ひまわり洗剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥18,980
1箱(3個)
トラスコ品番
650-9950
650-9950
650-9959
650-9967
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04963021
品番
32412
参考基準価格(税別)
¥20,140
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
油脂やタンパクの頑固な汚れの洗浄にお使いいただけます。
用途
食器洗浄機用洗剤
トラスコ品番
650-9950
容量(kg)
25
材質
水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、カルボン酸塩
容器仕様
ボトル
香り
無香料
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用濃度
0.1~0.3%