曜日別特売
32396 油汚れ用洗浄剤”ヨゴレトレールハイパワー” SARAYA(サラヤ) 04963057

油汚れ用洗浄剤”ヨゴレトレールハイパワー”

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(3個)
内容量1箱(3個)注文コード04963057品番32396
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

アルカリ性で汚れをしっかり落とします。
すすぎ性能も優れ、作業負担を軽減します。

用途
床・排水設備および加熱機器用
トラスコ品番
650-9940
容量(kg)
5
材質
アルカリ剤(水 酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤 (7%、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、可溶化剤、金属イオン封鎖剤
色
青
希釈倍率
5~500倍
pH値
(10倍希釈液)12.5~14.0
液性
アルカリ性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする