関西パテ化工
断熱ペースト セルコート断熱ペースト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
714-4458
714-4457
¥9,798
714-4458
¥32,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
04963091
品番
103924
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
塗るだけで”排熱”を抑制し、エネルギーコストの低減に貢献します。
一液型で混合不要なため、すぐに使えます。
2回の塗布で効率的に放熱を抑制します。
用途
熱交換器・加熱水槽・配管などの排熱抑制に。
トラスコ品番
714-4458
容量(L)
10
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
約9~11
材質
アクリルシリコン系樹脂、特殊アスファルトエマルション
色
オフホワイト
標準重ね塗り回数(回)
2回塗り
乾燥時間(時間)
1回目:3時間以上、2回目:24時間以上
危険物の類別
非危険物