SARAYA(サラヤ)
ひまわりエコタブレット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
04963949
品番
31738
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
洗浄力をギュッと濃縮しました。
少量パワフル洗浄です。
アルミニウム製品対応です。
用途
自動食器洗浄機を用いた洗浄に。
食器、調理器具、コンテナーに。
トラスコ品番
574-4793
材質
調査中
タイプ
タブレット状
容量(kg)
2.5
使用濃度
0.03%~0.05%
注意
※タブレット状食器洗浄機用洗浄剤供給装置と使用してください