曜日別特売
103923 断熱ペースト セルコート断熱ペースト 関西パテ化工 04964211

断熱ペースト セルコート断熱ペースト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
トラスコ品番714-4457
内容量1缶注文コード04964211品番103923
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

塗るだけで”排熱”を抑制し、エネルギーコストの低減に貢献します。
一液型で混合不要なため、すぐに使えます。
2回の塗布で効率的に放熱を抑制します。

用途
熱交換器・加熱水槽・配管などの排熱抑制に。
トラスコ品番
714-4457
容量(L)
2
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
約1.8~2.2
材質
アクリルシリコン系樹脂、特殊アスファルトエマルション
色
オフホワイト
標準重ね塗り回数(回)
2回塗り
乾燥時間(時間)
1回目:3時間以上、2回目:24時間以上
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする