曜日別特売
19443 電解電位測定セット DESCO 04964439

19443 電解電位測定セット DESCO 04964439
19443 電解電位測定セット DESCO 04964439
19443 電解電位測定セット DESCO 04964439
19443 電解電位測定セット DESCO 04964439

電解電位測定セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04964439
品番
19443
参考基準価格(税別)¥337,140販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。
通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。
接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。
同梱のチャージャーとチャージプレートを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。
ポリプロピレン製のケースにポリウレタンフォームを入れ、内容物を保護・保管します。

用途
帯電電位測定用。
イオンバランス測定用。
トラスコ品番
338-0565
セット内容
センサー本体、イオナイザーテスト用チャージャー本体、イオナイザーテスト用プレート
測定範囲
0~19.99kV

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする