曜日別特売
02-01-7014 ハイスピードプーリーKIT TAKEGAWA(武川) 04965336

ハイスピードプーリーKIT

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット主な適合車種シグナスX(キャブレター車・SE12J)・シグナスX(FI・SE44J)注文コード04965336品番02-01-7014
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

安定したエンジン出力を維持しながら、最高速を向上させることが出来ます。
セッティングに必要なウエイトローラーはSP武川社製スーパーXローラーをお薦めします。
ノーマルよりも大径化されたプーリーフェイスにより、最高速アップが可能になります。
構造を最適化し、不必要な肉厚を削ぎ落とした事で、ノーマルよりも約20%軽量。
ノーマルウエイトローラーでは性能を発揮出来ません。
TAKEGAWA(武川)製ウエイトローラー、及び強化クッラッチセンタースプリングの同時装着をお薦めします。

主な適合車種シグナスX(キャブレター車・SE12J)・シグナスX(FI・SE44J)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04965327
2017-12-08
用途: 新型レッツ(CA4AA)に取付
卸売・小売業

適合品ではありませんが取付出来ました。
付属のウエイトローラーはCA4AAには重すぎるので軽い物と交換して使用しています。
ホンダサイズがピッタリです。
最高速UPします!

3が参考にしています
対象商品 : 04965327
2016-08-14
用途: 原付きに

通常時でも最高速がアップしましたし、下り坂では無制限とも思えるほどスピードが伸びます。素晴らしい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする