06-01-0029 ハンドルバーエンド TAKEGAWA(武川) 04967637

ハンドルバーエンド

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ガンメタ
内容量1個注文コード04967637品番06-01-0029
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ハンドルエンドをスタイリッシュに演出し、デザイン性に優れたワンポイントドレスアップパーツです。取付けは、ラバーのストッパーを採用することで、取付け範囲を広くし、更に径の異なる2種類のラバーを付属している為、色々なハンドルに使用出来、汎用性に優れています

主な適合車種汎用ガンメタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04967637
2016-03-17
用途: 趣味のモンキー
森商店

さすが武川 質感は最高です しかし値段が・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする