曜日別特売
03-03-001 フューエル コック TYPE-1 TAKEGAWA(武川) 04969825

フューエル コック TYPE-1

(2件のレビュー)
内容量1個注文コード04969825品番03-03-001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

モンキーに左振りのキャブレターを装着した場合にフューエルコックのチューブ差込み口が下方に向いている場合等、キャブレターと接触するのを避ける為のパーツです。
リザーブ付き

ねじピッチM14-1.0
注意
※フレームNO.Z50J-1000001~1195595までの車両には取付けサイズが異なり取付出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04969825
2018-06-11
用途: 交換部品
製造業

’81 モンキー Z50JB-I(5Lタンク6Vタイプ)に付いていたコックが燃料漏れを
起こしたので交換部品として購入しました。
 燃料フィルターがついているのですがタンクの穴径に入らず、取り外してから装着しました
以降問題なく使用しています。

対象商品 : 04969825
2018-05-09
用途: ヤマハ ポッケのレストア
製造業

ヤマハ ポッケ(4UI)のコックに使用しました。ピッタリでした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする