10インチ用Φ27正立フロントフォークキット(ドラムブレーキ)からディスクブレーキに変更出来るバージョンアップキットです。 ダイカスト製軽量ホイールハブとステンレス製ディスクローターを採用。従来のホイールハブに比べ、約7%軽量になり、表面処理にはバレル研磨が施された美しいホイールハブです。ディスクローターは錆に強く、耐久性に優れたステンレス鋼を採用。オールステンレス製1ピースタイプのΦ170ディスクローター。