ワンタッチ操作で開閉ができるヘルメットホルダー、専用キー及びスペアキーを製作しました。ノーマルヘルメットホルダーは使用する際シートの開閉が必要となる為、SP武川社では使い勝手を考慮し、国内車輌の多くが採用しているホルダー方式を採用しました。
休憩・再出発時のヘルメットの脱着が容易に行えるようになります。何よりツーリング時、リアシートを積載スペースとしてお使い頂く方には、積載時のシートの開閉は大変な作業を要します。本製品を取り付けることにより、それらのお悩みも気にする事はありません。
従来の日本車では標準装備されていたヘルメットホルダーですが、多様な国で販売されるNinja 250Rでは標準装備されておりません。
本商品は、左タンデムステップの後方にすっきり納まる設計で、標準装備品の様な仕上がりです。
施錠時にキーが不要なワン タッチロックタイプを採用。