※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク25MM 複動標準形 CS03R-16-ND-25シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ストローク(mm):25●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-5295 注文コード04977738 品番CS03R-16-ND-25-ZC201B1
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

標準マイクロシリンダ複動形です。

仕様●ストローク(mm):25●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-5295 アズワン品番68-1317-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする