06-06-0005 ローダウンフロントフォークスプリング TAKEGAWA(武川) 04978742

ローダウンフロントフォークスプリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04978742 品番06-06-0005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

流行のスクーター・ローダウンカスタムをシグナスX FIで行える、”ローダウン強化フロントフォークスプリング”が登場!!フォークスプリングはローダウン用に短くしただけでは無く、強化タイプのスプリングを採用することでフロントフォークの底付きを防止しております。ローダウン量は付属のカラーを使用することで約25mmと約20mmの設定が行えいます。(ノーマル比)
※ローダウン量はあくまで無負荷時の目安です。またリアショックの長さ等により多少変わります。

主な適合車種
シグナスX FI(SE44J)台湾仕様も取付け可
LEDテール、O2センサー付車輌(5期)は未確認

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする