ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ)

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04979223 品番05-08-0083
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-30
用途:
バイク整備

2年ほど使用したが、ウインカーが点滅するも暗くなった。外してみると、中でカラカラ音がするのでバラしたら、コンデンサーの足が折れていた。あまり耐久性は無いと思います。

対象商品:
04979223
2021-03-18
用途:
LEDウインカー交換
サービス業

カブLED化にすると点滅もしない
ですよねって事でリレー交換1年問題なく動いてます。
他社に比べコスパ良いので採用しました。

対象商品:
04979223
2021-02-22
用途:
バイクのウインカーをLED化したので
その他業種

この手のウインカーリレーは概ね点灯遅れがある。POSH Faithのは許容範囲だが大きすぎてサイドカバーに当たって不可。DYTONAのは小さくて収まっていたが、反応が遅くて探していた。これは遅れが少ないとの評価で購入してみたが思ったよと大きかったが辛うじて収まった。遅れは許容範囲。

対象商品:
04979223
2020-06-27
用途:
APE50のウィンカーLED化に使用

ウィンカー1つあたり6系統28個の砲弾型LED、計112個のLEDを点滅させるのに使用しました。
1つ2.5W、片側前後合わせて5Wです。
通常の市販LEDバルブを使う場合は大丈夫なのかもしれませんが、点滅時の滅の状態の時にも微電流がわずかにでているようで、6系統のうち内部抵抗の一番低い系統のみ僅かにわずかに発行してしまういわゆるゴースト点灯のような状態になってしまいました。そのままでも使えなくもなかったですが、POSHの2線に加えてアース線も出ている[090013-WR]を使用したところ大丈夫でした。

対象商品:
04979223
2020-05-19
用途:
バイクウインカーリレー
製造業

納期遅れは少しありましたが、商品は満足してます。
今まで使っていたリレーは作動遅れがありイライラ感がありましたが、今回購入した商品は作動遅れもなく快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする