16ER150ISO チップ 16ER 京セラ 04982713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16ER150ISO チップ 16ER 京セラ 04982713 16ER150ISO チップ 16ER 京セラ 04982713

チップ 16ER

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード04982713 品番16ER150ISO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,600
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
業界唯一のNbC系強靭サーメット。フライス・溝入れ・ねじ切りに安定した性能を発揮。

材質TC60M トラスコ品番142-1891 寸法A(mm)9.525 寸法S(mm)1.00 寸法T(mm)3.68 寸法d(Φmm)4 寸法R(mm)0.19 穴の有無あり 角度θ(°)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする