16ER250ISO チップ 16ER 京セラ 04983221

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16ER250ISO チップ 16ER 京セラ 04983221 16ER250ISO チップ 16ER 京セラ 04983221

チップ 16ER

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード04983221 品番16ER250ISO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,100
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。

材質PR930 トラスコ品番142-2537 寸法A(mm)9.525 寸法S(mm)1.60 寸法T(mm)3.68 寸法d(Φmm)4 寸法R(mm)0.32 穴の有無あり 角度θ(°)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする