※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク25MM 引込単動基本形 CS03R-6-NRS-25シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ストローク(mm):25●チューブ内径(Φ):6●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-6628 注文コード04988028 品番CS03R-6-NRS-25-ZC201A1
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

標準形マイクロシリンダ引込単動基本形です。

仕様●ストローク(mm):25●チューブ内径(Φ):6●リード線長さ(m):1●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-6628 アズワン品番68-1335-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする