京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ TPKN
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
04993545
品番
TPKN1603PDTR TN100M
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
TiCN-NbC系サーメット。高能率フライス加工において優れた耐摩耗性・仕上面を実現。
形状
正三角形
材質
TN100M
トラスコ品番
177-4573
厚さ(mm)
4.76
質量(g)
2.14
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.3
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。