e-AIR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード04995938 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,240
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワーで水槽内に新鮮なエアーを供給。内部の音を逃がさない特殊密閉構造、接地面に伝わる振動を最低限に抑える防震脚ゴム採用の静音設計です。

仕様●材質:ABS●商品サイズ:約幅5.9×奥行4.5×高さ10.3cm●適合水槽:水深40cm以下、幅60cm水槽以下の水槽●使用できるエアーチューブ:外径5mm、内径4mmのエアーチューブ●吐出量:約1L/分●吐出口数:1口タイプ●消費電力:2W(50Hz)/1.9W(60Hz) アズワン品番68-1403-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする