曜日別特売
PX4363 パボフレックス 400×300mm PXシリーズ pavoni 04996410

PX4363 パボフレックス 400×300mm PXシリーズ pavoni 04996410
PX4363 パボフレックス 400×300mm PXシリーズ pavoni 04996410
PX4363 パボフレックス 400×300mm PXシリーズ pavoni 04996410
PX4363 パボフレックス 400×300mm PXシリーズ pavoni 04996410
PX4363 パボフレックス 400×300mm PXシリーズ pavoni 04996410
PX4363 パボフレックス 400×300mm PXシリーズ pavoni 04996410
PX4363 パボフレックス 400×300mm PXシリーズ pavoni 04996410

パボフレックス 400×300mm PXシリーズ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送60日以内出荷とは
内容量1枚仕様●成型サイズ:80×43×高さ36mm ~90g 15個取●材質:プラチナシリコン●オーブン、電子レンジ、食器洗浄機、冷凍冷蔵庫使用可●焼き菓子などで使用の際は、ご利用前に油分を塗ることを推奨いたします。注文コード04996410品番PX4363
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

1枚のシリコン型で立体成形が可能です。使用可能温度は40℃から250℃までと耐熱性に優れ、直火やホットプレート以外のオーブン、電子レンジなどで焼成可能です。焼成後そのまま冷却が可能で冷菓から焼き菓子まで幅広く対応します。
Pavoniと数々の賞を受賞したアントニオ・バショールと開発した3D立体シリコン型です。

仕様●成型サイズ:80×43×高さ36mm ~90g 15個取●材質:プラチナシリコン●オーブン、電子レンジ、食器洗浄機、冷凍冷蔵庫使用可●焼き菓子などで使用の際は、ご利用前に油分を塗ることを推奨いたします。アズワン品番68-1405-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする