商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●成型サイズ:68×高さ34mm、~90mL、12個取●材質:プラチナシリコン●オーブン、電子レンジ、食器洗浄機、冷凍冷蔵庫使用可●焼き菓子などで使用の際は、ご利用前に油分を塗ることを推奨いたします。注文コード04996455品番PX4372
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448販売価格(税別)
1枚のシリコン型で立体成形が可能です。使用可能温度は40℃から250℃までと耐熱性に優れ、直火やホットプレート以外のオーブン、電子レンジなどで焼成可能です。焼成後そのまま冷却が可能で冷菓から焼き菓子まで幅広く対応します。
3D立体シリコン型です。