チップ TT43

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TC60M 注文コード04998944 品番TT43R6002 TC60M
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は材質・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
業界唯一のNbC系強靭サーメット。フライス・溝入れ・ねじ切りに安定した性能を発揮。

材質TC60M トラスコ品番139-8725 ピッチ(mm)メートルねじ:1.5〜3.5 寸法A(mm)12.70 切刃長さ(mm)12.7 適合ねじメートルねじ、ユニファイねじ 勝手 厚さT(mm)4.76 寸法d(Φmm)5.5 寸法R(mm)0.2 コーナー半径(mm)0.2 角度θ(°)60 ピッチ(山数/inch)ユニファイねじ:16〜8 穴の形状円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする