京セラ
京セラの チップ
京セラの ねじ切り
チップ TTX32
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TC60M
トラスコ品番
139-9021
注文コード
04999267
品番
TTX32R6001 TC60M
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
業界唯一のNbC系強靭サーメット。フライス・溝入れ・ねじ切りに安定した性能を発揮。
材質
TC60M
トラスコ品番
139-9021
切刃長さ(mm)
9.525
厚さT(mm)
3.18
コーナー半径(mm)
0.1
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。