※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ VBGT-F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.2
材質
TN60
注文コード
04999854
品番
VBGT110302R-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
コーナー半径・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)
11.2
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
141-6707
種別
ポジ
材質
TN60
形状
ひし形35°
寸法A(mm)
6.35
内接円直径(Φmm)
6.35
勝手
右
厚さT(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
2.8
寸法R(mm)
0.2
切削領域
仕上げ(F・FSF)
穴の有無
あり
厚さ公差(mm)
±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内接円公差(mm)
±0.25
コーナー高さ公差(mm)
±0.25
逃げ角α(°)
5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。