※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCGT160404R-A3 KW10 チップ VCGT-A3 京セラ 05001771 VCGT160404R-A3 KW10 チップ VCGT-A3 京セラ 05001771

チップ VCGT-A3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05001771 品番 VCGT160404R-A3 KW10
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。

切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)7 厚さ(mm)4.76 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 トラスコ品番173-1840 種別ポジ 材質KW10 形状ひし形35° 寸法A(mm)9.525 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さT(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)4.4 寸法R(mm)0.4 切削領域仕上げ〜中(A3) 穴の有無あり 厚さ公差(mm)±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内接円公差(mm)±0.25 コーナー高さ公差(mm)±0.25 逃げ角α(°)7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする