チップ VNBR

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) コーナー半径(mm)0.2 材質PR930 チップブレーカ片面 注文コード05002995 品番VNBR0630-02 PR930
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はコーナー半径・材質・チップブレーカなど21種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。

最小加工径A(Φmm)6 寸法F(mm)5.3 寸法H(mm)3.9 寸法L2(mm)30 寸法R(mm)0.2 寸法S(mm)1.0 全長L1(mm)49.8 形状ひし形35° 材質PR930 コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 穴の形状- トラスコ品番208-5283
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする