京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
チップ VNBR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
コーナー半径(mm)
0.2
材質
KW10
注文コード
05003092
品番
VNBR0720-02 KW10
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・材質
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
最小加工径A(Φmm)
7
寸法F(mm)
6.2
寸法H(mm)
3.9
寸法L2(mm)
20
寸法R(mm)
0.2
寸法S(mm)
1.0
全長L1(mm)
39.8
形状
ひし形35°
材質
KW10
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。