ホルダー

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05013547 品番 WTKNR2020K-16N
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
適合
クランプセット:WCS-1N
シート:WTN-33
シムピン:WP-1S
シムナット:WN-1
レンチ:LW-3
スペーサー:WSP-1
寸法B(mm)20 寸法F1(mm)25 寸法L1(mm)125 寸法L2(mm)32 形状三角形 勝手右勝手 クランプシステムウェッジロック 切込み角Kr(°)75 チップ逃げ角(°)0 用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工、重切削用) トラスコ品番142-5978 H1=h20 コーナー0.8R 切刃傾き角λ(°)-6 基準コーナーR0.8 横すくい角(°)-6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05013547
2020-04-08
用途:
機械設備の軸受作成 補修部品作成時使用
製造業

早速業務に使用しました。併せて購入した3角チップもあわせて大変使い勝手がよかったと感じました。 これからも愛用していきたいと思います。

対象商品:
05013556
2020-05-23
用途:
NC旋盤加工仕上げ作業
太田製作所 様

チップが少しずれる(チップの取替え精度)仕上げに使っているせいかもしれない。まずは問題なく使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする