曜日別特売
SD8865 YUKI TORII春夏ツナギ SunDisk(ソルディ) 05022241

SD8865 YUKI TORII春夏ツナギ SunDisk(ソルディ) 05022241
SD8865 YUKI TORII春夏ツナギ SunDisk(ソルディ) 05022241
SD8865 YUKI TORII春夏ツナギ SunDisk(ソルディ) 05022241
SD8865 YUKI TORII春夏ツナギ SunDisk(ソルディ) 05022241
SD8865 YUKI TORII春夏ツナギ SunDisk(ソルディ) 05022241
SD8865 YUKI TORII春夏ツナギ SunDisk(ソルディ) 05022241
SD8865 YUKI TORII春夏ツナギ SunDisk(ソルディ) 05022241
SD8865 YUKI TORII春夏ツナギ SunDisk(ソルディ) 05022241

YUKI TORII春夏ツナギ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品はサイズ・色など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
3L
色
レッド×ブラック
注文コード
05022241
品番
SD8865
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

立体構造で通気性に優れた校倉構造素材(AZEK(R))を使用。肌への接地面が少ない凹凸した素材感で、汗をかいてもベタつきにくい快適ツナギです。ファスナータブ、左カーゴポケットフラップに、YUKI TORIIロゴを採用。カーゴポケットは、ファスナーポケット仕様となります。
腰を曲げた際のつっぱり感を軽減する「ヒノマルカット」、股下部分にマチを入れ、足を広げる際のつっぱり感を軽減する「クライミングカット」を採用。右胸、左袖口にファスナーポケット、カーゴポケットと「多ポケットツナギ」。

用途
自動車・バイク整備、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事、酪農、運送、倉庫など
色
レッド×ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
110
仕様
袖口・胸フラップ仕様:マジックテープ
質量(g)
590(LLサイズで計測)
混率(%)
ポリエステル65、綿35
材質(ファスナー)
前立て、右胸、左袖、カーゴポケット:樹脂(コイル)
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※ファスナーは必ず閉めて洗濯してください。ファスナー破損の原因になります。
※縮みの原因となりますので乾燥機のご使用はお避け下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする