260120 エクセレントラテックス手袋 NR-310 パウダーフリー 三興化学工業 05023686

※着用例

260120 エクセレントラテックス手袋 NR-310 パウダーフリー 三興化学工業 05023686
260120 エクセレントラテックス手袋 NR-310 パウダーフリー 三興化学工業 05023686

エクセレントラテックス手袋 NR-310 パウダーフリー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1箱(100枚)注文コード05023686品番260120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

・全長29cm ロングタイプで袖口までカバーできます。
・左右兼用でムダなくご使用いただけます。
・食品衛生法適合品

サイズ
S
材質
天然ゴム(NR)
厚さ(mm)
0.09
色
ナチュラル
全長(cm)
29
左右区別
左右兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンボス加工
あり
食品衛生法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする