※着用例
三興化学工業
エクセレントラテックス手袋 NR-310 パウダーフリー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
サイズ
L
L
M
S
SS
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
05023729
品番
260140
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
・全長29cm ロングタイプで袖口までカバーできます。
・左右兼用でムダなくご使用いただけます。
・食品衛生法適合品
サイズ
L
材質
天然ゴム(NR)
厚さ(mm)
0.09
色
ナチュラル
全長(cm)
29
左右区別
左右兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンボス加工
あり
食品衛生法
適合