※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード05025904
品番110-225-5450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
サイレンサー形状にTri-Oval型を採用する事で、マスの集中化と戦闘的なフォルムを演出します。パワー特性は、実際の走行時に多用される 5,000から7,000rpm付近のトルクに厚みを持たせることにより、扱いやすさと速さを兼ね備えることが出来ました。10,000rpmを超える超高回転域でも落ち込みの少ない伸びの良さも特徴です。
重量はスタンダード比約50%の軽量化を実現し、マスの集中化と相まって軽やかなハンドリングと安定した寝かし込みを可能にします。
オプションのエキゾーストパイプを組み合わせることで、スリップオンからフルエキゾーストへのバージョンアップも可能です。