曜日別特売
SD213 ポケットレスツナギ(JIST8118、エコ) SunDisk(ソルディ) 05027518

SD213 ポケットレスツナギ(JIST8118、エコ) SunDisk(ソルディ) 05027518
SD213 ポケットレスツナギ(JIST8118、エコ) SunDisk(ソルディ) 05027518
SD213 ポケットレスツナギ(JIST8118、エコ) SunDisk(ソルディ) 05027518

ポケットレスツナギ(JIST8118、エコ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色グリーンブルー
サイズ3L
ウエスト(cm)105
内容量1枚注文コード05027518品番SD213
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

異物混入を防ぐすべてのポケットがないポケットレスツナギです。外部からの持ち込みを防ぐことにより、異物混入や落下を防止します。また、導電糸をグリッド上に織り込んだJIST8118規格適合商品となります。
腰を曲げた際のつっぱり感を軽減する「ヒノマルカット」仕様

用途
自動車・バイク整備、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事、酪農、運送、倉庫など
色
グリーンブルー
サイズ
3L
質量(g)
650(LLサイズで計測)
胸囲(cm)
123
股下(cm)
78
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65(再生PET繊維55)、綿35
ウエスト(cm)
105
材質(ファスナー)
前立て:樹脂(コイル)
グリーン購入法
適合
袖口仕様
マジックテープ
エコマーク認定番号
19 103 101
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※ファスナーは必ず閉めて洗濯してください。ファスナー破損の原因になります。
※縮みの原因となりますので乾燥機のご使用はお避け下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする