※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード05031267品番110-40B-5150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
R-77Sサイクロンは、オリジナルの変形四角断面デザインとカーボンエンドにてスポーティかつ迫力のあるデザインを実現。
また、少しでも軽くという信念のもと、エキゾーストパイプは肉薄SUSパイプSeries10sを採用。通常マフラー用ステンレスパイプの肉厚は1.2mmのところ、Series10sの肉厚は1.0mm。ステンレスの持つ耐久性と軽量化を両立させ、STDマフラーと比べ約24%の軽量化に成功しました。
性能面では出だしが特にトルクフル。パワーも全域でSTDを上回り、ZOOMER-Xをよりスポーティーな走りにします。音質にもこだわり、スクーターで発生しやすい排気ノイズを抑え、低音の効いた歯切れの良いエグゾーストノートを実現しました。EXPORT SPEC
このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。