110-40B-5150 ZOOMER-X('13-:国内仕様/'12-:タイ仕様) R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(SSC) 政府認証 ヨシムラ 05031276

ZOOMER-X('13-:国内仕様/'12-:タイ仕様) R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(SSC) 政府認証

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05031276 品番110-40B-5150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

R-77Sサイクロンは、オリジナルの変形四角断面デザインとカーボンエンドにてスポーティかつ迫力のあるデザインを実現。
また、少しでも軽くという信念のもと、エキゾーストパイプは肉薄SUSパイプSeries10sを採用。通常マフラー用ステンレスパイプの肉厚は1.2mmのところ、Series10sの肉厚は1.0mm。ステンレスの持つ耐久性と軽量化を両立させ、STDマフラーと比べ約24%の軽量化に成功しました。
性能面では出だしが特にトルクフル。パワーも全域でSTDを上回り、ZOOMER-Xをよりスポーティーな走りにします。音質にもこだわり、スクーターで発生しやすい排気ノイズを抑え、低音の効いた歯切れの良いエグゾーストノートを実現しました。EXPORT SPEC
このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。
ネオスタンダードレギュレーション対応。クレバーウルフ製カウル対応。
ヨシムラジャパンでは初となる250ccクラス用レーシングマフラーです。
デザインはヨシムラレーサーでも使用されるR-11を採用。重量はスタンダードマフラーと比べ約47%の軽量化に成功し、出力は弊社JMCA対応サイクロンと比べほぼ全域で上回る性能を実現しました。

主な適合車種Ninja250/ABS(13-)EX250LE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする