曜日別特売
#15423 削るはがすんデス 浅野木工所 05046217

削るはがすんデス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
質量(g)595
内容量1個注文コード05046217品番#15423
参考基準価格(税別)¥3,490販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

スクレーパー・ケレン等はがす作業に最適!
サビに強いステンレス製、刃幅70mmで刃先は焼入れ加工を施しており、従来品より厚い板厚4mm仕様です。

用途
ペンキ・サビ・泥の除去や壁用ボード・床板・氷の剥がしに。
寸法(mm)
1025×70×30
質量(g)
595
柄長さ(mm)
900
材質(柄部)
木
刃幅(mm)
70
加工
刃先:焼入れ
刃厚(mm)
4
材質(刃)
ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする