曜日別特売
No.5340 フッ素スクレパーF 仁作 05046226

フッ素スクレパーF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05046226
品番
No.5340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

ベタつかない、滑らかな使用感のフッ素樹脂コーティング。
フッ素樹脂コートの耐熱温度は260℃までですが、グリップの耐熱温度が110℃ですので、本品の耐熱温度は110℃までとなります。
日本製

用途
接着剤・パテの塗布や付着物の剥がしに。
寸法(mm)
255×25×17
全長(mm)
255
質量(g)
50
刃幅(mm)
25
材質(刃)
ステンレス420J2、フッ素樹脂、ハンドル部:グレードポリプロピレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする