浅野木工所
削るはがすんデス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
368
368
¥2,398
425
¥2,198
456
¥3,298
595
¥2,798
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05046427
品番
#15425
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スクレーパー・ケレン等はがす作業に最適!
サビに強いステンレス製、刃幅70mmで刃先は焼入れ加工を施しており、従来品より厚い板厚4mm仕様です。
用途
ペンキ・サビ・泥の除去や壁用ボード・床板・氷の剥がしに。
寸法(mm)
595×70×30
質量(g)
368
柄長さ(mm)
450
材質(柄部)
アルミ
刃幅(mm)
70
加工
刃先:焼入れ
刃厚(mm)
4
材質(刃)
ステンレス