仁作
アングルスクレーパー木柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
先端幅(mm)
25
7
¥799
25
¥799
50
¥799
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05046452
品番
No.1172
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
「エコリフォーム」に対応する断熱効果の高い窓サッシへの交換に。(ツメ部分の外し作業)
有機溶剤に強い木製柄
用途
窓サッシ交換時のツメ外し作業に。
寸法(mm)
200×25×15
質量(g)
70
タイプ
細:広範囲に使用可能タイプ
先端幅(mm)
25
材質(刃)
ステンレス420J2 グリップ:天然木(トーメイ)