180mm 精密やすり EA521VEシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●全長(mm):180●コーティング長(mm):90●粗さ:荒目●形状(mm):平(6×1.3) 注文コード05052401 品番EA521VE-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,717
販売価格(税別)
2,470
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

チタンコーティング、EA521VE、VHタイプの単品です。

仕様●全長(mm):180●コーティング長(mm):90●粗さ:荒目●形状(mm):平(6×1.3) アズワン品番68-1820-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする