Uniform Circus BEAMS
U7742-00 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05054520
品番
U7742-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
シンプルでオシャレなBEAMS作業服
色
ネイビー
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
71
素材
ポリエステル100%