LANケーブル Cat5e準拠/ブルー EA764BGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:エレコム●型番:LD-CT2/BU100YR●カテゴリー:5e準拠●長さ(m):100●色:ブルー●直径:5.1mm●ケーブル構造:UPT(8芯)、ヨリ線(24AWG)●周波数特性:100MHz●通信速度:1Gbps●シールド:無し(UTP仕様)●対応伝送帯域:Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)●形状タイプ:長尺、自作用(コネクタは付属していません) 注文コード05057468 品番EA764BG-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,010
販売価格(税別)
19,100
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルがもつれにくい箱入りのリレックスタイプです。柔らかく取り回しが容易なヨリ線仕様です。光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。適合コネクタ/EA764BJ11、EA764BJ14、100BASETXや1000BASETの環境で転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な、Cat5e対応LANケーブルの自作用長尺タイプです。使用残量がわかるレングスマーク付きです。※レングスマークは残量の目安です。60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。レングスマーク付

仕様●メーカー:エレコム●型番:LD-CT2/BU100YR●カテゴリー:5e準拠●長さ(m):100●色:ブルー●直径:5.1mm●ケーブル構造:UPT(8芯)、ヨリ線(24AWG)●周波数特性:100MHz●通信速度:1Gbps●シールド:無し(UTP仕様)●対応伝送帯域:Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)●形状タイプ:長尺、自作用(コネクタは付属していません) アズワン品番68-1848-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする