曜日別特売
UC314LⅢ ベアリング 300形 三重シール UCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05070497

ベアリング 300形 三重シール UCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):70●高さ(mm):150●厚み(mm):78●重量(kg)約:3.9
注文コード
05070497
品番
UC314LⅢ
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

円筒穴インサート軸受、300形、三重シール

アズワン品番
68-1915-29
仕様
●軸径(mm):70●高さ(mm):150●厚み(mm):78●重量(kg)約:3.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする