FYH(日本ピローブロック)
ベアリング 300形 三重シール UCシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):85●高さ(mm):180●厚み(mm):96●重量(kg)約:6.9
注文コード
05070506
品番
UC317LⅢ
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
円筒穴インサート軸受、300形、三重シール
アズワン品番
68-1915-44
仕様
●軸径(mm):85●高さ(mm):180●厚み(mm):96●重量(kg)約:6.9
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方