FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ピローブロック 円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット UCTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):20●高さ(mm):146●横幅(mm):630●重量(kg)約:7.5●取付ピッチ(mm):570●芯高(mm):77●取付ボルト呼び:M12●ストローク量(mm):300
注文コード
05076657
品番
UCTL204300
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴溝形鋼製フレーム付テークアップ形ユニット
仕様
●軸径(mm):20●高さ(mm):146●横幅(mm):630●重量(kg)約:7.5●取付ピッチ(mm):570●芯高(mm):77●取付ボルト呼び:M12●ストローク量(mm):300
アズワン品番
68-1942-63
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方