FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)の ベアリング(軸受)
FYH(日本ピローブロック)の 樹脂/プラスチック
FYH(日本ピローブロック)の 標準タイプ(穴あき)
ステンレスピロー ピロー形 一端密閉形カバー付き UCSPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm): 60●高さ(mm): 138●横幅(mm): 241●重量(kg)約: 4.5●芯高(mm): 69.8●取付ピッチ(mm): 184●取付ボルト呼び: M16
注文コード
05084610
品番
UCSP212S6CD
参考基準価格(税別)
¥59,700
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐食シリーズステンレスピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)、ステンレス鋼板一端密閉形カバー付き
仕様
●軸径(mm): 60●高さ(mm): 138●横幅(mm): 241●重量(kg)約: 4.5●芯高(mm): 69.8●取付ピッチ(mm): 184●取付ボルト呼び: M16
アズワン品番
68-1983-75
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方